小林製薬
小林製薬の 歯磨き用品
小林製薬の 口臭ケア
ブレスケア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(100粒)
注文コード
89857521
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
おなかの中から息をリフレッシュする口臭予防カプセル。
にんにく料理、アルコ-ルなどの飲食後に最適。
タイプ
詰替用
香味
ストロングミント
成分
エネルギー:45kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:3.2g、炭水化物:2.1g、ナトリウム:1.3〜52mg
シリーズ
ブレスケア
表示成分
ヒマワリ油、ゼラチン、パセリ油、香料、グリセリン、アスパラギン酸Na、甘味料(ネオテーム)、食用緑色3号、食用黄色4号