ベスタ ガスボンベ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 注文コード89858693 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。

寸法(mm)52.7×52.7×177.1 質量(g)199.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89858693
2023-12-07
用途:
純正品なので安心
卸売・小売業

ともしびのガス補充用です。容量があり、アダプタもついて充填時にとても使いやすいです。

対象商品:
89858693
2023-03-07
用途:
ターボライター ガス補充

ターボライターへのガス補充に使いました。普通に使えます。注入時に多少のガスは漏れるので細かく数回に分けて注入します。

1人が参考にしています
対象商品:
89858693
2021-05-02
用途:
ポケットトーチ用燃料
その他業種

タバコが世の中の悪の権化のように言われるのと同じに、ライターガスを扱う店が激減して入手困難な今、変わらず扱って下さって助かります。着火ミスも無く使い良いガスです。

1人が参考にしています
対象商品:
89858693
2021-06-22
用途:
ガスはんだごて
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスを充てんするバーナータイプのはんだごてに使用しています。安価に手に入るので助かっています。100均で買うより品質も安心です。もちろんガスライターにも使用可能です。

対象商品:
89858693
2021-02-09
用途:
100円ライターへの補充

100円のライターで補充できる物もあるので補充しています。これ自体は昔からある商品です。何回補充できるか数えてレビューすると良いのでしょうが、年に1回か2回の補充でそれほどライターを使わないので回数は分かりません。

対象商品:
89858693
2020-10-21
用途:
ガス式ハンダコテの充填用ガスとして

東海のカスなので、安心して使えます。名の問題も無いです。

対象商品:
89858693
2020-07-28
用途:
ガスライターへの注入
医療・福祉・介護関連業

代表メーカーの商品ですので特に問題なく使用できました。

対象商品:
89858693
2019-05-01
用途:
ライターガス充填
教育・研究機関

充填時の漏れが少ないように思います。純正品の安心感です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする