ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用70L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
色
黒
注文コード
89859393
品番
TM-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
70
色
黒
厚さ(mm)
0.035
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900