ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用90L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
89859427
品番
TM-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
67-6865-84
RoHS指令(10物質対応)
対応