ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用90L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
色
青
注文コード
89859436
品番
TM-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
90
色
青
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000