石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPひも
マイカロンE白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89859594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約70
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
300
包装形態
シュリンク包装
巻種類
玉巻