マイトイレの洗剤泡状

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード89859655 品番-
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ニオイ消しとおそうじが一本でお手軽に。トイレ使用前後の消臭や便の付着防止に。便器内の黄ばみや黒ずみ汚れのおそうじに。便座・床等のおそうじに。

タイプ詰替 液性中性 成分界面活性剤(5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤、泡調整剤 使用場所トイレ アズワン品番64-1226-91 商品タイプ液体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89859655
2025-04-08
用途:
タイル張りのトイレ掃除

施設のトイレで水を流せる床と便器の清掃に。
消臭力もありますが、
パッケージに「ミントで消臭」とあるわりにミントの清涼感はあまり無く、
いわゆる「花の香り」が漂います。
.                                .
トイレ洗剤としての性能は充分なのですが、
パッケージの作りがイマイチで使い勝手がよくありません。
具体的には、
この種のパウチ容器の注ぎ口は、手でちぎり取ることで開封できる物もありますが、
この製品の物はハサミなどで切り取らないと開封できません。
小さな子供の居る家庭などでは誤開封のリスクが低いので良いかもしれませんが、
やはり不便は不便です。
それ以上に、注ぎ口の張り出しが小さく短いため、
スプレーボトルへの詰め替え作業がやりづらく、こぼす恐れがあるのもストレスです。
もうすこし使い勝手を考えてほしいですね。

2025-06-13
用途:
トイレ掃除
製造業

他のメーカーと比べると容量が多めなので、容器に詰め替える時に入りきらない場合があります。

対象商品:
89859655
2024-07-25
用途:
工場内のトイレ掃除

毎回買っているが、特に何の問題もなく掃除出来ている

2023-09-29
用途:
トイレ掃除
チョーバリバリ 様 (飲食業)

とにかく良く汚れが落ちます。さっとかけてさっと拭くだけで、十分きれいになり、ありがたいです。値段もお安い。

対象商品:
89859655
2020-04-06
用途:
トイレ掃除の詰め替え用
製造業

問題なく使用できますので、まとめ買いしてストックして使っています。

対象商品:
89859655
2019-03-06
用途:
トイレの洗剤
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方の口コミを見て、本体より量が多いことを知りました。うちでは男女別、階別と複数買っていたので、分けることにしました。面倒ですが安いのでまた買う予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
89859655
2018-03-20
用途:
トイレ掃除
森発條株式会社 様

トイレマジックリンとかわらず、安価なのでいいです。
さわやかな香りでいいです

対象商品:
89859655
2022-04-07
用途:
トイレ作業時

匂いも強くなく、毎日掃除する分にはこれくらいでちょうどいいと思います。
ただ、詰め替え用の容量にあわせた本体がほしいです。
同じメーカーさんの本体は、詰め替え用よりも容量が少ないので。
その辺を改善していただけたら、と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする