正面
ロケット石鹸
ロケット石鹸の 洗剤
ロケット石鹸の キッチン・厨房用洗剤
ロケット石鹸の 食器用洗剤
マイフレッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500mL)
注文コード
89859734
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
泡切れスッキリ手に優しい台所洗剤
商品タイプ
詰替用
成分
界面活性剤16%
タイプ
液体
シリーズ
マイフレッシュ
液性
中性
香り
ライムの香り
使用場所
キッチン
アズワン品番
65-0368-55
着香料
香りあり
繰り返し・詰め替え
対応