モンダミンKIDS

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 89860976 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

3歳頃からのむし歯予防に。天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCがWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。
【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ】
天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。
■ピリピリしないノンアルコールタイプ
●お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。[お子様が歯磨きを嫌がるときに][みがき残しが気になるときに]
(c)2018 Peanuts Worldwide LLC

香味毎日使いたくなるジューシーなぶどう味 成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、トレハロース、キシリット、スクラロース、グリチルリチン酸2K●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●歯のコーティング剤:白色セラック●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●洗浄剤:EDTA-2Na●薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●赤色227号、青色1号 使用方法日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mL(キャップ7分目の線)をお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。 容量250mL 区分医薬部外品・洗口液 品名薬用モミデントコートこどもa(G) シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×162×45 使用の目安適量約10mLをお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。 香り毎日使いたくなるジューシーなぶどう味 効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。 アズワン品番64-1216-11 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする