三平化学工業
三平化学工業の ケーブル収納・配線
三平化学工業の 電線保護
三平化学工業の 非収縮チューブ
三平チューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1セット(500m)
注文コード
89861153
品番
2.5×0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色
白
材質
軟質PVC
内径(Φmm)
2.5
肉厚(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合