ライフリーリハビリパンツ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16枚) 注文コード 89861642 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「スルッとはける」介助があれば立てる方・座れる方のための、軽い力で上げ下げできる、排泄リハビリに最適な紙パンツ●軽い力でサッと広がりはきやすい。●特許技術「股下すっきり設計」※1で身体とのすきまをつくらずぴったり安心。●特許技術 ご本人でも破りやすい「らくらくステッチ」※2。両脇を破って、サッと脱げる。●特許技術 背中・足ぐりにふんわりフィットする「背中・足ぐりピタッとギャザー」がすきまモレを低減。●背モレブロック構造。尿・軟便をせきとめる空間が背モレを防ぐ。●特許技術 ギャザー間が広い「パッドすっぽりギャザー」でパッド交換が簡単。●特許技術 おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。●特許技術 「足入れスムーズ」によりすっきり形状で足の指がひっかからない。●「やわらかストレッチゾーン」が軽い力で2倍に広がる。●「しっかりフィットゾーン」がズレを防ぐ。●「スーパーロング吸収体」でおなかからお尻まですっぽり包む。●全面通気シートで、ムレずにサラサラ。●下着のような肌触り。●パワー消臭トリプル効果※3。<以下注釈>※1股下の吸収体括れ部の前後とその前側にある変形誘導部により、股下部とその前側を股間の凹部から脚繰りに沿って肌側に凸に変形しやすくする吸収体構造。※2係止部の剥離強度が製品横方向に比べて縦方向が弱い、サイドシール構造。※3アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。おしっこ約5回分(約750cc)を吸収します。医療費控除対象品

ウエスト(cm)60〜85 サイズM 吸収量おしっこ約5回分 吸収量(mL)750 用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象 アズワン品番65-0380-19
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861667
2023-11-03
用途:
屋外作業時近くにトイレが無い場合
サービス業

寒くなるにつれてトイレに行く回数が多くなるので近くにトイレが無い場合に利用。耐久性もあり簡単に破れたりすることはない。やはり尿パットと同時使用がおすすめ。

対象商品:
89861651
2016-04-29
用途:
父親の介護
製造業

今まではスーパーに買いに行ってましたが、まとめて買うと結構大変でした。
やはり消耗品ですので予備がないと困ってしまいます。
送料無料になるようにして購入しました。
もう少し安ければもっと良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする