ライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(24枚) 注文コード89861694 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

寝姿勢のすきまモレを防いでモレ安心の尿とりパッド●「足ぐりフィットギャザー」が足まわりにぴったりフィットしてすきまモレを防ぐ。●「おしり幅広設計」と最長64cm※1の大判サイズでおしりをすっぽり包み込み背モレを防ぐ。●「かんたん装着ライン」が交換時の目印になるので、まっすぐ装着できてモレずに安心。●たっぷり6回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしん。●「吸引スポット」が尿を素早く下層に引き込み、一気に拡散させる。●「まん中ぽっこりフィットゾーン」が様々な姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィット。●「通気性バックシート」がおむつ内部の湿気を外に逃がすので、ムレずに安心。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※2配合。<以下注釈>※1ライフリーパッド内で最長※2アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約6回分(約900cc)を吸収します。(長さ64cmx巾30cm)医療費控除対象品

タイプ夜用スーパー 寸法(mm)280×600 吸収量おしっこ約6回分 吸収量(mL)900 用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861694
2023-03-16
用途:
介護用
株式会社理仁 様

良好です.背中に廻ることがありパットの吸収が一杯になることがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする