初めての方にも安心な、下着の感覚ではける紙パンツです●腰周り1/2のうすさと股下まですっきり設計で下着のようなはき心地※1。●クッションのようなふんわり素材が、下着のようにここちよい肌触り。●サラッと通気シートで、湿気を閉じ込めず、ムレを防いでいつもサラサラ。●Ag+配合、パワー消臭トリプル効果※2。<以下注釈>※1メーカー製品比。腰周りの厚さについて。※2アンモニア・硫化水素・ジメチルアミンについての消臭効果があります。おしっこ約2回分(約300cc)を吸収します。
初めて紙パンツを使う方にすすめやすい、明るく、下着らしいパッケージで、下着のような超うす型パンツ。1.超うす・すっきり形状2.やわらか素材3.全面通気シート4.消臭ポリマー配合※アンモニアについての消臭効果があります。5.コンパクトなパッケージ。