壬生電機製作所
壬生電機製作所の キャビネット / プラボックス
壬生電機製作所の キャビネット
壬生電機製作所の キャビネットパーツ
LED照明ユニット MLWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
8
注文コード
89861756
品番
MLW-100GL-FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質
アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM
色
白
全長(mm)
662
質量(g)
470
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100 、AC110
使用温度(℃)
-20〜50
色温度(K)
6000〜6500
光束(Lm)
560
RoHS指令(10物質対応)
対応