壬生電機製作所
壬生電機製作所の キャビネット / プラボックス
壬生電機製作所の キャビネット
壬生電機製作所の キャビネットパーツ
LED照明ユニット MLWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
10
注文コード
89861826
品番
MLW024HM-TB-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質
アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM
色
白
全長(mm)
312
質量(g)
230
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
DC24
使用温度(℃)
-20〜50
色温度(K)
6000〜6500
光束(Lm)
480