ニシチューブ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 89861896 品番 NPE10-5-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電気絶縁用の熱収縮チューブです。

材質エチレンプロピレンゴム 収縮前内径(Φmm)10 連続使用温度(℃)-55〜105 収縮温度120度以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)5 収縮後肉厚(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861984
2023-04-17
用途:
収縮チューブ

スペックはカタログ通りだが、臭いが想定外でした。少量なら良いが大量に出してしまうとかなり臭い。この商品が量産採用は仕事とはいえ考えてしまいます。臭いで変更申請してしまうかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする