正面

- ラクラクIHガラストップ専用クリーナー SOFT99 89861904 - ラクラクIHガラストップ専用クリーナー SOFT99 89861904 - ラクラクIHガラストップ専用クリーナー SOFT99 89861904 - ラクラクIHガラストップ専用クリーナー SOFT99 89861904 - ラクラクIHガラストップ専用クリーナー SOFT99 89861904

ラクラクIHガラストップ専用クリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード89861904 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クリーナー液の入ったボトルと塗り面が一体になっているので、手を汚さず、スピーディにクリーニングができます。また、握りやすいパソコンのマウス型ボトルで、力が入れやすく、広い面もムラなく仕上げることができます。オレンジオイルと、ガラストッププレートよりも柔らかい専用処方の研磨材配合。しつこい油汚れやコゲもしっかり落とします。

使用場所コンロまわり

商品説明動画

ソフト99『ラクラクIH・ガラストップ専用クリーナー』【SOFT99 TV】 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861904
2024-04-30
用途:
ガス代のガラストップ清掃
山本タイル 様 (建設業・工事業)

ガス代のガラストップの火の出るゴトク周りが 薄く茶色に変色して来た為色々試し清掃しましたが 除去出来ず 最後に 「専用クリーナー」と謳っているので 購入したが 全く取れない。この商品で清掃出来るのであれば わざわざ購入しなくても マジックリンとかクレンザーで除去出来ると思う。最悪の商品!返金願いたいものです!!!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
89861904
2020-04-16
用途:
ガラス面が非常に汚れている
その他業種

商品ビデオを見て軽くこすりながら使用してみましたが、少ししか落ちず
やや力を入れてやりましたら綺麗に落ちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする