ルーキーVおふろ洗剤

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード89863137 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

業務用サイズのおふろ洗剤。
黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。
詰替え易いノズル付き。
オレンジの香り

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ詰替大容量 成分界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 使用場所浴室 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
モノタロウのものよりかはマシ
サービス業

アルカリ洗剤を希釈して使用しておりましたが
一度試しで購入。お風呂専用なので泡切れは早めなので
使い勝手は良いと思われますが
頑固な垢汚れは擦り取るしかないと思います。
溶剤の力だけでは落ちないということです。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
トイレ掃除

香りがいいのでトイレの洗剤として使用しています
汚れ落ちもよく値段も手頃
毎日使用して、一ヶ月間使えます

2024-12-24
用途:
お風呂洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがいいのでリピート買いします。泡切れの良さと柑橘系の香りもよい。

対象商品:
89863137
2024-01-28
用途:
メガネの洗浄時に使用

メガネ専用の洗浄剤の代わりに使っています。
メガネも傷まず、洗浄力も、概ね満足できる性能です。

1人が参考にしています
対象商品:
89863137
2024-08-28
用途:
お風呂とトイレ清掃に使っています
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

安価で良いです!
有名ブランドと変わらないのでは?
こういうのは安い方が助かりますね。

対象商品:
89863137
2023-09-07
用途:
家の風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

きれいに赤落ちもして、大変良い。
コスパも良く、経済的である。
大量にあるので、しばらく面倒なく大変助かる。

対象商品:
89863137
2023-04-13
用途:
清掃
飲食業

匂いもきつくないし、汚れの落ちも良い。泡スプレーボトルに詰め替えて使用すれば、使い勝手が良い。

対象商品:
89863137
2023-02-19
用途:
自宅の浴室で使用
その他業種

業務用4リットルでこの価格が魅力で購入しました。まだ使用していないので楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする