ルーキーVフレッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード89863155 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手に優しく油汚れをスッキリ落とす
詰め替えしやすいノズル付き
ライムの香り

成分界面活性剤(15%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 液性中性 用途食器、調理用具、野菜、果物用 タイプ液体 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使わない。
子供の手の届く所に置かない。
使用後は手をよく洗い、クリームなどでのお手入れをおすすめします。
荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使うときは炊事用手袋を使う。
野菜、果物を洗うときは5分以上つけたままにしない。
流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
うすめた液を長時間おくと変質する場合があるので使用のつどうすめて使う。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89863155
2024-03-26
用途:
食器洗浄
飲食業

普通の食器洗剤。油汚れにはあんまり強くない感じがするけれど、その分手には優しい気がする。変な匂いもしないし、洗っている時に妙に滑りやすいこともないし、泡切れも悪くない。コスパは良いと思う。小分けする時のノズルキャップが付属しているのは嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
89863155
2020-11-11
用途:
手洗い洗車用洗剤
株式会社トーヨー総業 様 (サービス業)

手洗い洗車用洗剤として使っています。
強い洗剤ではないので、ガラス窓等油膜がつかず
最適です。

対象商品:
89863155
2018-05-21
用途:
食器用洗剤
医療・福祉・介護関連業

長年自宅用でホーマックにて購入し、使用してきましたが職場の食器用洗剤の油落ちの悪さから職場でも使うことにしました。
油落ちも・臭い落ちも、抜群です!!。

対象商品:
89863155
2014-10-29
用途:
食器洗い
大日工業株式会社 様

問題なく使用しております。
安いと思って購入しましたが、購入後値段を見てびっくりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする