レジ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 89863462 品番 Y16H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

半透明のとって付きポリ袋。ハーフ折りタイプ。

材質HDPE 幅(mm)260 厚さ(mm)0.015 サイズ30/40号 高さ(mm)480 種類レジ袋 サイズ(号)関東30、関西40 マチ(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
ゴミ袋として

捨てるときに取っ手を結びますが、直交する方も結びたいのですが短いので殆ど結べません。意外なところで不便さが。
それでも袋としての強度には満足しています。

対象商品:
89863462
2022-03-08
用途:
買い物袋やゴミ袋として
その他業種

買い物袋で重宝しています。
また、ゴミ袋としても大いに役立っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする