- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961

- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961
- ワックスはがし上手 リンレイ 89863961

ワックスはがし上手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード89863961品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)

液性アルカリ性成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89863961
2021-11-09
用途: 床用ワックスの剥がし作業
加藤はり・きゅう整骨院サービス業

塗りやすい作業用スポンジが付属していて、とても使いやすい。
拭き取り作業は、説明書きに記載されているほどには大変でもなく、割に直ぐ拭き取ることができた。
作業自体は塗布して1、2分放置し、濡れ雑巾で2・3回拭き取りをするだけなのでとても簡単だった。

1が参考にしています
対象商品 : 89863961
2020-10-06
用途: ワックスはがし
その他業種

思っていたよりも大変な作業でした。もうやりたくないなぁ。でも、安くできるし。

対象商品 : 89863961
2019-02-07
用途: 階段、床の汚れ
株式会社吉田製作所

汚れたワックスまで簡単に綺麗におちるので便利です。
付属のスポンジが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする