ワックス簡単ワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89863977 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

持ち手の中にワックス液を注入して使うことで、手を汚さずキレイに塗れるフローリング用樹脂ワックス専用の塗布具です。

材質
ハンドル部(ボトル)…ポリエチレン
ハンドル部(キャップ)…ポリプロピレン
カバー部(接続部)…ポリプロピレン、合成ゴム
スポンジ部…ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
商品タイプ本体 質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89863977
2020-05-26
用途:
角のワックス塗布
Studio N&I 様 (サービス業)

改造点
奥まったところなどにワックス塗布する際に、ヘッドの向きを幾度となく変えて使います。すると当然ですが、ボトル部分が緩んでボトル内のワックスが全てこぼれます。
回転できるヘッド部分とワックス補充キャップを別にすればよいでしょうか?ヘッド部分はスポンジだけ外して洗うような構造になるでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
89863977
2017-07-08
用途:
階段のワックスがけ
その他業種

狭い所や塗り残しがあるときなどに、とても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする