ワンタッチレンジFカバー60〜90cm用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89863986 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。
最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm〜90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。
フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。

材質アルミ枠/アルミニウムはく(リサイクルアルミ使用)、フィルター/難燃性不織布(再生PET含有) サイズ(cm)32×50〜89.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89863986
2022-06-13
用途:
レンジの汚れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

幅に自由度があり、固定も簡単です。使用頻度にもよりますが、年末に1度交換で間に合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする