液体ブルーレット おくだけ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(70mL) 注文コード 89864171 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。
泡立ちながら、汚れを洗い流します。
●標準的に約3〜5週間使用できます。
(気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
※使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。
※水の流れない部分の汚れは防げない。
●香りがトイレ空間を爽やかにします。
●便器の輝きを保ちます。
●流れる水は無色です。
●便器やタンクに影響を与えません
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています

タイプ本体 香りせっけんの香り 成分香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤 シリーズブルーレット 使用場所トイレ アズワン品番64-1137-90 商品タイプ置き型
注意
※誤飲に注意。※用途外には使用しない。※小児の手の届くところに置かない。※火気や、直射日光を避け、40度以上になるところに置かない。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※使用中、製品を逆さま、横倒しにしない。万一そうなった場合は、もとの位置に戻す。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89864171
2024-05-20
用途:
トイレ洗浄、芳香
MY技研 様 (製造業)

トイレの清掃の手間に苦労していましたが、これを使用して清掃の回数も減り芳香効果もあり満足しています。

対象商品:
89864205
2022-12-02
用途:
トイレに
卸売・小売業

柔軟剤という香り、はじめて頼みましたが全然いやらしい香りじゃなくトイレ!という感じの香りでなく気に入りました。

対象商品:
89864162
2022-02-14
用途:
社員用トイレ、お客様用トイレに使用
有限会社光福紙工 様 (製造業)

トイレの使用後に香りが漂い気持ちがよい、タンクにブルーレットの容器があるとトイレが明るくなります。ただ、家庭用と違い会社用なのですぐに無くなります。容量が多いのもがほしいです。

対象商品:
89864381
2022-01-27
用途:
トイレ掃除
ヒグチ製作所 様

トイレ掃除を楽に仕様とこれを使用しています。使用しだしてからは、水を流すたびに綺麗になっていくような気がします。掃除の時間が短縮されます。

対象商品:
89864162
2022-03-25
用途:
トイレの洗浄剤
建設業・工事業

これを置くだけで、便器の汚れもつきにくくなり掃除が楽になりました。

対象商品:
89864381
2021-05-21
用途:
トイレに設置
A.Z.TRADING株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもこのミントにしています。嫌な甘い匂いではなくスッキリとした匂いなのでトイレ臭を直ぐに消してくれて助かっています。

対象商品:
89864381
2021-07-15
用途:
トイレ
株式会社 試作工房 電 様

置いておくだけでトイレが綺麗に保てるので凄く便利。
出来れば2個タイプが置いてあると良かった。

対象商品:
89864381
2021-07-09
用途:
清掃業務時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも買い忘れて、他の消耗品と共についで買いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする