液体ブルーレット おくだけ アロマ トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード89864302 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

●ひとときの癒され気分。泡の力で輝く便器!
●洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。
●標準的に約3〜5週間使用できます。
※使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがある。
※水の流れない部分の汚れは防げない。
●ecoをカタチに。つめ替で廃棄重量を約56%削減(本体比)
便器やタンクに影響を与えません。
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。

タイプ詰替 香りリラックスアロマの香り 成分香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤 シリーズブルーレット 使用場所トイレ アズワン品番64-1134-16 商品タイプ置き型
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89864302 - 47876354 - 液体ブルーレット おくだけ アロマ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 液体ブルーレット おくだけ アロマ つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 1個(70mL) 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11752807
2023-05-18
用途:
トイレ

気軽に買えて、種類も豊富で、ついでに香りもよかったです。

対象商品:
58090786
2022-11-28
用途:
トイレ
建設業・工事業

アロマタイプのものはどれも香りがありトイレの中がとてもいい香りになり気に入っています

対象商品:
58090752
2021-12-01
用途:
仮設トイレに使用で高評価
株式会社横河ブリッジ 様

仮設トイレはイメ−ジが悪いですが、おくだけアロマの設置だけでも
トイレの臭いがなくなり、快適空間だと評価がありました。

対象商品:
11752807
2021-10-09
用途:
トイレ

「心ときめくプリンセスアロマの香り」を購入しました。
昔、駄菓子屋でよく買っていたマーブルガムの香りですw
懐かしい気分になりました。
プリンセスかどうかは別として、アロマ効果はあったと思います。

対象商品:
89864144
2020-07-20
用途:
会社のトイレで使用しています。

ブルーレットがあるだけで、トイレ掃除が格段に楽になるような気がします。香りもいいし、必需品です。

対象商品:
89864144
2018-01-09
用途:
トイレの常備品
株式会社 新菱 那珂川工場 様 (サービス業)

香りがすごくいいのと、洗浄力も申し分ないです。
おすすめです。

対象商品:
89864302
2016-12-17
用途:
トイレの掃除

トイレの手洗いのところに置くだけで 黄ばみが減り 清掃回数が 減らせるような気がします。切らさないように 数個の在庫を置くようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする