液体ブルーレット除菌EX

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード89864345 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

除菌処方が水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります
洗浄防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます
便器の輝きを保ちます
心地よい香りで、トイレ空間を爽やかにします
約1ヶ月間(3〜4週間)使用できます

タイプ本体 香りスーパーミント 成分陽イオン界面活性剤、香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤 シリーズブルーレット 使用場所トイレ アズワン品番64-1138-03 商品タイプ置き型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89864345 - 61712570 - 液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 1個(67mL) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26578764
2023-03-08
用途:
トイレに
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

水道工事事業者にはブルーレット置くことはよくないといわれましたが
どうしても洗浄してほしいので
反してずーっとおいています。やっぱり普通のより除菌がいいかな?と思ってこちらを選択

対象商品:
11752755
2023-05-21
用途:
トイレ使用時
サービス業

掃除の手間がいらないので助かります。毎日綺麗で快適です。

対象商品:
11752755
2022-09-13
用途:
トイレで使用
坂東 建装 様 (建設業・工事業)

においも良くたいへんまんぞくしています、また、購入します。

対象商品:
48936134
2022-04-19
用途:
トイレ掃除
製造業

近くのスーパーなどでも購入出来るが、会社のパソコンから手配して
次の日には配達してもらえるので手間が省けて非常に助かる

対象商品:
48936134
2022-01-19
用途:
トイレの黒ずみ対策
株式会社流機エンジニアリング 様

トイレにつけておくと黒ずみ対策になり清掃も楽です。おまけにトイレの部屋は良いにおいです、しかしドラックストアーよりも価格が高い。

1人が参考にしています
対象商品:
48938654
2021-03-12
用途:
自宅・会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

匂いがキツくないので、『いかにもトイレ』臭ではないのが気に入ってます。

対象商品:
48938654
2021-01-22
用途:
トイレ用
卸売・小売業

すごく使用感を感じるわけではないのですが、窓もなにもないトイレなので何かしないと気になり、これを置いているとなんとなく安心です。

対象商品:
48932948
2021-03-08
用途:
トイレ
運輸・通信業

公衆トイレの臭い消しで使ってます。交換はこれからなのかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする