温素

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30g×15包) 注文コード 89864476 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。
アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5〜9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
まろやかな湯ざわりの湯の温浴効果で、身体の芯まであたためて、お肌を柔らかくし、なめらかにします。
アルカリの湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。
【アルカリ芒硝湯の効果の流れ】
(1)アルカリ温泉成分が効く
(2)温浴効果を高めて血行促進
(3)芒硝(硫酸ナトリウム)などが入浴効果を高めて身体の芯まであたたまる
(4)湯上がり後の保温効果を高め、ホカホカ感を実感
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび
【無色透明の湯】本品は、アルカリ芒硝湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。まれに、硬度が高いお湯で使用した場合、浴湯が白く濁ることがありますが、品質には問題ありません。
pH9.6(40℃の水道水200Lに30gを入れた場合)※水質など測定条件によりpH値は異なります。
本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【医薬部外品】
●高級旅館の極上体験、とろっとろの湯ざわり
●身体の芯まであたたまり、お肌はつるつるすべすべに。
【アルカリ湯質とは】古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ性のお湯が、お肌にヌルヌル感を与えます。「温素」はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
【アルカリ芒硝湯の効果の流れ】
(1)アルカリ温泉成分が、温浴効果を高めて血行促進
(2)芒硝(硫酸ナトリウム)などが入浴効果を高めて身体の芯まであたたまる
(3)湯上がり後の保温効果を高め、ポカポカ感を実感「疲労回復、肩こりに効く」
●無色透明の湯:本品はアルカリ芒硝湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。
●pH9.6(40度の水道水200Lに30gを入れた場合)※水質など測定条件によりpH値は異なります。
●まれに、硬度が高いお湯で使用した場合、浴湯が白く濁ることがありますが、品質には問題ありません。
●本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンOS-8(つつみこむ大樹の香り)
【医薬部外品】

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
香りつつみこむ大樹の香り 成分【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】ポリアクリル酸塩、無水ケイ酸、香料 容量30g×15包 区分医薬部外品 品名バスロマンOS-8(つつみこむ大樹の香り) シリーズ温素 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×132×81 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 湯の色無色透明の湯 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89864476
2019-05-19
用途:
入浴時
その他業種

入浴時に使用しました、においも良く。体も温まり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする