規格袋03厚

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 89865081 品番 K-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
材質LLDPE 厚さ(mm)0.03 幅(mm)200 高さ(mm)300 サイズ(号)11 適合規格食品衛生法適合 透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89865081
2020-05-02
用途:
物の小分け
夏華商事 様 (製造業)

厚みちょうどいいので使いやすいです。発送も早かったです。

対象商品:
89865072
2020-05-02
用途:
物の小分け
夏華商事 様 (製造業)

厚みちょうどいいので使いやすいです。発送も早かったです。

対象商品:
89865115
2019-04-16
用途:
資料発送。
有限会社アルテイプシロン 様 (その他業種)

使いやすく、重宝してます。
素速い対応に、満足してます。

対象商品:
89865097
2018-02-21
用途:
プラスチック原料のサンプル入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで 業務屋さん規格袋No.12を購入してました。
この頃、安売りしているネットショップが売り切れのままなので同じタイプを探していたところ、こちらを見つけました。
厚み、巾、高さ、枚数全て一緒。しかも金額安い。いわばジェネリック!(笑)
次回からこちらで購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする