強力湿気とり 激乾(衣類用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 89865151 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

除湿量200g、すばやく吸湿してゼリー状に。
除湿・消臭・防カビのトリプル効果。
ピレ系・パラ系の防虫剤と併用可能。
ジャマにならないハンガー型フック。

タイプ洋服ダンス用 サイズ徳用 質量(g)263 寸法(mm)155×242×43 除湿量200g 商品タイプシートタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
衣類の湿気とニオイとり

大きなプラボックスに作業着類を入れているので、湿気と匂いがなんとなくあったので、こちらの商品を使ってみたら気にならなくなったので効果は感じられました。たくさん入ってますので継続して使うでしょう。

対象商品:
89865431
2022-06-20
用途:
保管衣類、鞄等に入れて定期的に取り替え
医療・福祉・介護関連業

他社製品に比べゼリー状になるのが圧倒的に早いです。その分取り替え頻度も高くなりますが、なかなかゼリー状にならない他社品で鞄にカビが生えたことがあったので、こまめに入れ替えする様にしています。もう少しまとめ買いの値段がお手頃になると本当に嬉しいのですが

対象商品:
89865151
2018-02-28
用途:
洋服ダンスの除湿として使用した。
その他業種

除湿の効果については今はまだ分かりませんが、洋服ダンスに取り付け安い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする