曜日別特売
UH54 強化ポリ袋 日本サニパック 89865194

強化ポリ袋

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.015
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1パック(50枚)注文コード89865194品番UH54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

半透明のゴミ袋

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.015トラスコ品番783-9600材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上敗れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31260138
2024-10-23
用途: 普通のゴミ袋として使用
製造業

安くてお得で、使いやすいです。
日頃使いに最適ですね。
また、次回購入したいと思います。

対象商品 : 89865194
2020-07-17
用途: 普通
運輸・通信業

これ、あくまでも普通です。特に可もなく不可もなしです。

対象商品 : 60780387
2019-08-08
用途: ゴミ出し
飲食業

強化の程度はわかりませんが、まあ、普通のポリ袋だと思います。
ついで買いや、金額調整のために購入するには良いかと思います。

対象商品 : 31638654
2020-02-24
用途: 丈夫な袋

通常のごみ袋では、薄く切れてしまうので 厚手のこちらを購入
渓流釣りで 釣り場で リュックを置く際に この袋にリュックを入れ濡れ・汚れを防ぎます。

1が参考にしています
対象商品 : 89865194
2019-03-29
用途: ゴミ捨て
自動車・二輪車・自転車関連業

送料の調整時に購入しています。何ら問題なく使用しています。

対象商品 : 89865194
2018-09-12
用途: ゴミ出し

3000円にしたいときに追加で買う。
薄いが結構、破れにくい。しっかりしている。

対象商品 : 89865194
2016-10-12
用途: オフィスのゴミ収集や商品梱包

日常の業務の中で長年使用していますが、とても使いやすくリピートしています。

対象商品 : 89865194
2016-02-10
用途: 製品の包装に使用
SPG株式会社

厚みがあって丈夫なので、製品の包装に使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする