品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の 電線保護
品川商工の スパイラル・コイル/チューブ
難燃スパイラル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
89865807
品番
SS-15U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
難燃性スパイラルチューブです。
材質
6ナイロン
外径D(Φmm)
16.6
肉厚(mm)
0.8
ピッチP(mm)
16.1
内径D(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応