品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の 電線保護
品川商工の スパイラル・コイル/チューブ
難燃スパイラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
89865816
品番
SS-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
難燃性スパイラルチューブです。
材質
6ナイロン
外径D(Φmm)
21.8
肉厚(mm)
0.9
ピッチP(mm)
16.5
内径D(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応