Y-18 手さげとっ手ポリ 日本サニパック 89866691 Y-18 手さげとっ手ポリ 日本サニパック 89866691

手さげとっ手ポリ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 89866691 品番 Y-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

半透明のとって付きポリ袋。

白半透明 厚さ(mm)0.02 サイズMサイズ 寸法(横×縦)(mm)260/400×500 アズワン品番64-1136-65 材質HDPE タイプマチ付・とって付 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89866682
2024-03-31
用途:
いいですよ

300/450×550のサイズは、スーパーで3・4・5円とあったら
中の4円サイズ 厚みも同等くらいかな
これ買ってスーパーに持っていこう感覚なら得はしないが
同じサイズで小分けやゴミ袋なら便利です。
厚みは、簡単に破れそうもないので後は使う環境ですね

2025-01-14
用途:
買い物用
製造業

とても使いやすいサイズ感です。強度も充分。コスパ良いと思います。またリピートしたいです。

対象商品:
89866682
2023-11-21
用途:
ゴミ袋として使います。
運輸・通信業

コスパもよし!!商品もなかなかいいと思います。
なくなったらまた買いたいです。

これより大きいものがもっと安ければいいのですが・・・

対象商品:
89866682
2021-12-07
用途:
会社のデスク脇のゴミ箱用に
製造業

事務所には大きなゴミ箱があるのですが、
個々の机の脇にあるゴミ箱用にこの手さげタイプが
ちょうど良いのです。
重宝させて頂いております。

対象商品:
89866682
2021-04-20
用途:
家庭ごみ用
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

買い物時にポリ袋を貰わなくなったため、室内での生ごみや可燃ごみの小分けに使っています。サイズも強度も十分です。

対象商品:
89866682
2021-03-08
用途:
家庭ゴミ
運輸・通信業

これは手触りも強度も本当に良品で何度もリピートして家庭ゴミとして使っています。1番良い製品です

対象商品:
89866682
2020-12-06
用途:
ゴミの処理等

ゴミ袋有料化に伴い必需品になった。スーパーの会計時に毎回購入するのも面倒だし、買って損はない。むしろ必要。サイズ別に揃えておけばゴミの量に応じて使い分け出来るから2、3種類程買っても良いと思う。商品は十分安いけど、もう少し安くなればなお良い。

対象商品:
89866707
2020-11-26
用途:
買物時

ゴミ箱に被せる用にレジ袋を使用していましたが、最近レジ袋が有料になったのでまとめて購入しました。普通に使い勝手が良いサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする