サワデー香るスティック

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード89867425 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

厳選された香りオイルを使った上質な香りが、天然ラタンのスティックを通してお部屋全体に広がります。
お花のプロ 日比谷花壇がセレクトした高級感あふれる香りです。
スティックの本数で香りの強さを調整できます。

商品タイプ詰替用 香りアロマティックフローラル 成分香料、溶剤 シリーズサワデー 危険等級V 使用場所室内 アズワン品番64-1135-53 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89867425 - 82194475 - Sawaday香るStickLaBouquet 小林製薬 Sawaday香るStickLaBouquet 小林製薬 1個(70mL) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89867452
2024-08-08
用途:
事務所

はじめは良い香りだが室温が高い状態だと5本使用で1か月もたない

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討したします。

対象商品:
11754128
2023-06-24
用途:
玄関
田中青果 様 (卸売・小売業)

おしゃれで香りもいいのでいつも玄関に置いてあります

対象商品:
11754128
2022-11-22
用途:
トイレ
株式会社鈴木商会 様 (サービス業)

お客様用トイレに使用。
やさしく品のよい香りです。
掃除時に倒れやすいのが難点のようです。
もっとお特用を提供いただければありがたいです。

対象商品:
89867452
2022-10-07
用途:
事務所に置いています
サービス業

すごく香りが良いです。でも減りが早いような・・・。

対象商品:
89867434
2021-10-28
用途:
会社の玄関に置いてあります。
運輸・通信業

この手の種類の中では、この匂いが一番いいです。
定期的に、毎回3個購入してます。

対象商品:
11754128
2021-08-22
用途:
玄関先に置いてます
医療・福祉・介護関連業

アロマ系は高級でお高いものばかり。サワデーは昔からあるし、お値段的に手が出しやすいのでリピートしています。

対象商品:
11754112
2021-04-27
用途:
トイレの方芳香剤
アイコニック合同会社 さくら事業所 様 (医療・福祉・介護関連業)

香りが長持ちし、いい香りです。ステックをさすだけなので簡単でおすすめです。

対象商品:
89867452
2020-11-06
用途:
オフィスのトイレ
教育・研究機関

爽やかな香りで気に入っています。狭いのでスティックは3本で十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする