正面

LR-10B1 新赤貝 長刃 貝印 89868256 LR-10B1 新赤貝 長刃 貝印 89868256

新赤貝 長刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10本) 注文コード89868256 品番LR-10B1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

顔・まゆ剃りを目的にしたカミソリです。

材質刃部:炭素工具鋼 ホルダー冷間圧延鋼板製、長さ130mm、重さ7.0g 材質(刃)炭素工具鋼、長さ50mm 商品タイプL字カミソリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
電子部品を保護した紙を切除するのに使用しております
秩父電子株式会社 様 (製造業)

弊社では昔から赤貝カミソリで作業を行っています。コスパがとてもよく、使い勝手も優れているので重宝しております。

対象商品:
89868256
2021-12-05
用途:
研磨の際に無駄なはみ出し物を削り落とすため。

切れ味が良いです。グレートの高い品物は材料の炭素の配分量が少ない為に切れ味が悪いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする