- 水とりぞうさん(タンクタイプ) オカモト[安全靴・作業靴] 塩化カルシウム 89868484

水とりぞうさん(タンクタイプ)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード89868484 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。

吸湿量400mL/1個 成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
自宅の除湿
製造業

自宅の各部屋、特に部屋の隅などに設置しています。確実に湿気を取ってくれるので助かっています。これないとダメです。

対象商品:
40387173
2023-12-25
用途:
工場内の湿気対策として
製造業

まとめて購入させていただきました。
安くてしっかり湿気対策もできて助かっています。

対象商品:
40387173
2023-01-19
用途:
湿気取りに
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

買いに行く時間も惜しいので迅速な対応でモノタロウ様様です。
他店で、もっと安く売っているのを知っているので星4つで。

対象商品:
40387173
2022-09-10
用途:
機械作業時
有限会社遠藤精工 様 (製造業)

湿気のある仕事場で機械周りの湿気取りに並べて使って重宝してます。廃棄する時分別するのに紙の部分を剥がすのが剥がしづらい。

対象商品:
40387173
2021-07-10
用途:
自宅押し入れの中身入れ替え時、倉庫内の定時除湿時
不動産業

性能に関しては満足ですが、出来れば700mlクラスに増量していただけると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
40387173
2021-08-27
用途:
書庫内の除湿

容量も多く、最後までしっかり除湿してくれるので良いと思います。廃棄時に中にたまった水分を捨てる時が少し面倒かもしれません。

対象商品:
40387173
2021-06-24
用途:
湿気取り
卸売・小売業

押し入れ、納戸、本棚など、季節を問わず湿気対策に最高です。

対象商品:
89868484
2020-08-26
用途:
バイクガレージの吸湿
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

梅雨時などは湿度が90%近くまで上がり、吸水量が増えるので、こう少し大型サイズのものも販売いただけると嬉しいです。通常の室内使用では現状サイズで問題なし。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする