- 水とりぞうさん香り付き(タンクタイプ) オカモト[安全靴・作業靴] 塩化カルシウム 89868502

水とりぞうさん香り付き(タンクタイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(550mL×3個) 注文コード89868502 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気になる湿気を強力除湿収納空間にほんのり香る香り付き除湿剤シールをはがすだけの簡単水捨てシール付吸湿量/550ml(1個あたり)

商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 香りシャボン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89868511
2023-03-06
用途:
収納箱内の収納物カビ軽減に日常的にて使用
その他業種

吸気中の水分はとっていると思われますがタンク内に水がいっぱいになった時当然新品のものと入れ替えて処分するのですが水排出後コンパクトにならないのでゴミ扱いの体積が大きく何とかならないかな?といつも思っています。

対象商品:
89868502
2020-09-09
用途:
押し入れの湿気取りに
その他業種

以前ドラッグストアーで購入して良かったので探していましたが何処にも売ってなかったのでこちらで検索したところ取り扱いしていたので購入しました。
550mlと吸湿量も多くほのかな香り、又溜まった水を捨てるときにもシールを剥がして捨てるだけなので切ったりする手間がないので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89868502
2017-02-02
用途:
押入れ
高坂桜 様 (飲食業)

大きく、少し香がありました
沢山吸い取ってくれそうです。

対象商品:
89868502
2016-04-04
用途:
業務使用

部屋の湿気取りに使用していますが、リーズナブルか価格で吸収量も十分です。

対象商品:
89868511
2016-09-29
用途:
車内湿気取り

色々と使ってみましたが、たっぷり容量で安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする