紙のものに比べてフィルターの密度が荒いため、吸引力は強くなります。その分すり抜けるゴミが発生します。具体的にはペットの抜け毛はわずかな量見える形でパックのフィルターを貫通していました。毛が通り抜けるのですから見えない粉塵などは通り抜けていると思われます。糸くずや細かい紙ごみなどは問題ありませんので、アレルギー対策に掃除機を使う家庭などでは、使用しない方が良いでしょう。目的に合わせれ使い分ければ問題ありません。
古い掃除機にも対応できる掃除機用パックを探していました。説明書通りに切り取ってはめると問題なく装着することができました。
各社共通とは書いてあるけれど、実際は微妙に合わない時もあるのでその時は臨機応変に折り曲げ、部分的に切り取り使用してます。このまま値上げしないで欲しいです。
長年お世話になっているシリーズです。こちらでも取り扱いがあり助かりました。またリピートいたします。
やっと見つけました。ホームセンターや電気量販店に置いてなくて、掃除機をすてなくちゃいけないなぁと思っていたところにモノタロウにあるじゃないですか。すぐに購入を決めました。いくつかある掃除機にそれぞれ使えるのでどこの部屋に置いておいてもすぐ掃除できるようになり助かっています。
工場内で使用している掃除機なのでかなり古いタイプを使用。数年前購入したものとおなじ紙パックなのでまだ販売しているのはありがたい。