正面

- 窓 あっ!キレイ SOFT99 89869105 - 窓 あっ!キレイ SOFT99 89869105 - 窓 あっ!キレイ SOFT99 89869105

窓 あっ!キレイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード89869105 品番-
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

特殊3層構造のガラスクリーニングシート。
上下のスイーピング層で汚れをかき取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。
手アカやタバコのヤニを取り除いてガラスの透明感を復活させます。
臭いや拭き跡が残らないので、カラ拭き不要。
サッシ、家電製品、車のガラスのお手入れにも便利です。

使用場所 トラスコ品番479-3978 質量(g)70 シートサイズ(mm)265×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
厨房、ステンレスの換気扇カバー
建設業・工事業

窓ガラスだけでなく、油で汚れたステンレスもきれいになります。

対象商品:
89869105
2021-07-21
用途:
事務所の窓ふき

1枚が大きいので、表裏と使うことで4~5枚の窓を拭くことが可能。ただ、材質的な問題なのか、拭いていて滑る感じがあるのがやや不満のあるところではある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする