- 虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー 金鳥(KINCHO) 89869342

虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード89869342 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。
虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。
大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。
1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。
ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
日常生活
かさまつ歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎年使っています、
網戸の液だれが少ないので、いつも、金鳥虫コナーズアミ戸用です。

対象商品:
17548922
2020-08-28
用途:
網戸から侵入する蚊対策。

細かめの網戸に張り替えておりますが、それでも突破してくる蚊がおり悩みでした。このスプレーは効果があり安眠が確保されました。効果の持続性は降雨とかの条件で変わりますのでまあこんなものかと。

対象商品:
17548922
2021-05-11
用途:
アウトドア作業等

畑、庭作業の時に作業着にスプレーしています。バーベキュー時に椅子の周りにスプレーしておくと虫が寄ってきません。季節商品のようで、まだ虫が残っている秋口には売切れになるので早めに購入するようにしたい商品です。

対象商品:
17548922
2020-02-07
用途:
メンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
17548922
2017-08-08
用途:
自宅
オスカーホテルス 様

良く効きます。メーカー品とPBでは、やはり差があるような気もします。

2021-05-30
用途:
自宅の網戸

網戸にスプレーしてみました。液が少しネバくて網戸にきちんと付着して効果を期待しましたが、ユスリカが悠々ととまってます。全く効き目ありません。残念です

対象商品:
17548922
2018-06-05
用途:
網戸の虫除けに

網戸に散布してみましたが、多少効果はでていますが、相変わらず隙間から虫が部屋に入ってきます。

1人が参考にしています
対象商品:
17548922
2017-07-03
用途:

使用して1週間ですが効き目は良いです。もう少し様子を見てみたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする