1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm〜90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。
休憩所のシロッコファンに使用。フィルター単体だとお安く済むが、タバコの臭いがきついので、少しでも設置に時間のかからないこちらを購入。さっとスライドさせて、間口に合わせて磁石で止めるだけなのでとても良い。アルミ枠の下部がちょっと浮いていたので、手持ちの磁石を追加して止めた。
とにかく付けやすい。作業が、らくです。枚数が多くても、もう少し一回分が、低価格になるといいなー。
安くて使いやすいので、また購入したいと思っています。留め金具がもっと入っていればまた購入者が増えると思います。