ジャパックス
ジャパックスの ラップ・消耗品・食品包材
ジャパックスの ポリ袋・ジッパー付き袋
ジャパックスの ストックバッグ
保存用ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
寸法(横×縦)(mm)
320×380
注文コード
89871354
品番
PR13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.02
色
透明
サイズ
大
寸法(横×縦)(mm)
320×380