ジャパックス
ジャパックスの ラップ・消耗品・食品包材
ジャパックスの ポリ袋・ジッパー付き袋
ジャパックスの ストックバッグ
保存用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
89871406
品番
H-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
サイズ
中
寸法(横×縦)(mm)
250×350