正面

- 暮らしの重曹せっけんエリそで泡スプレー ミヨシ石鹸 89871512 - 暮らしの重曹せっけんエリそで泡スプレー ミヨシ石鹸 89871512

暮らしの重曹せっけんエリそで泡スプレー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(280mL) 注文コード 89871512 品番 -
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ワイシャツ等のエリ・そでの気になる汚れにシュッとひと拭き簡単部分洗い。

商品タイプ本体 アズワン品番64-1221-09 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
ワイシャツの襟、袖口の汚れ落としに。
建設業・工事業

ミヨシ石鹸の凄さを知りました。他社の商品と比較してダントツの優れ物です。今後は、ミヨシ石鹸の商品を購入しようと思います。

2人が参考にしています
2025-03-15
用途:
ワイシャツの襟汚れに使用してます。
卸売・小売業

他の石鹸タイプのモノも使いますがこれをスプレーして歯ブラシで軽く擦って、その後に擦りながら水を流してやるとかなり落ちて満足です。

対象商品:
89871521
2024-03-06
用途:
Yシャツの襟用

性能、コスト共に満足。
他社のも使ったが
こっちの方が良かった。

対象商品:
89871512
2023-10-30
用途:
エリ そでの汚れ落としに
サービス業

商品が届いて早速 畑用仕事着に使ってみましたが、袖口の汚れが少しきつかったのか8割程度しか落とせていませんでした、それともスプレーをして少し置いておけば良かったのかも知れませんが仕事着なので余り気にはしていませんが、私服なら余り汚れが無いので落とせていたと思います。

対象商品:
89871521
2024-02-05
用途:
襟袖などの汚れ落とし

簡単に使うことができて、汚れが良く落ちると思います。

対象商品:
89871512
2023-01-25
用途:
衣類や手袋の洗濯
農・林・水産業

白色のセ−タ−の袖口の汚れ取りや、農作業に使用した木綿の白色の手袋の汚れ取りに、頻繁に使用します。汚れ落ちが良く、結構満足しています。90%は汚れが取れます。
田舎のスーバ−に類似品もないので、通販で申し込みました。

1人が参考にしています
対象商品:
89871521
2022-07-04
用途:
しつこい汚れに
その他業種

夏は襟や袖が汚れますよね。
そこでいつもこれを一吹きして洗濯するといいです。
愛用させてもらっています。

対象商品:
89871521
2023-12-21
用途:
作業着
建設業・工事業

作業着の油汚れ落としに使っています。
洗濯前にゴシゴシするとだいたい落ちています。
量が少ないのでコスパが悪いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする