ミューズ泡ハンドソープ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 商品タイプ詰替 注文コード89871634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

やさしい肌触り、しっかり殺菌。
独自で開発した処方。すみずみまで殺菌、消毒。
天然由来成分(洗浄剤)配合。
3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、緑茶抽出成分)配合で、手肌のカサつきを防ぎます。
ほんのりのさわやかな香りで、手洗いに楽しさを

商品タイプ詰替 タイプ 香りフルーティーフレッシュ シリーズミューズ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62343883
2025-07-24
用途:
事務所内で

ノータッチ泡ハンドソープの詰め替え用が高いので、こちらを購入し詰め替えています。先端が細ーいボトルに入れて詰め替えることができますよ。

対象商品:
17344233
2024-03-14
用途:
手洗い用

もう何度もリピートしてます。殺菌力・洗浄力を信じてます

対象商品:
17344233
2023-06-24
用途:
手の消毒
医療・福祉・介護関連業

何回もリピートしてます。色で分かるので楽しいです。また必ずリピートさせて頂きます。

対象商品:
62343883
2023-01-31
用途:
普段の手洗いに
杣川工業株式会社 様

詰め替え用は初めて購入しましたが容量の割にお手頃価格でいいです

対象商品:
62343883
2021-02-10
用途:
作業後の手洗い

オレンジ色の泡が出てくるが、手を洗うと色が薄くなってくるのが面白い。汚れの落ちも期待通り。

1人が参考にしています
対象商品:
17344242
2021-02-12
用途:
普段の生活で、使用しています。
農・林・水産業

近所のドラッグストアに売ってないので、ここで買えて、良かったです。この時期、薬用の手洗い石けんは、あると安心です。

対象商品:
62343917
2022-08-08
用途:
日常の手洗い
その他業種

我が家は以前よりミューズしか使っていません。固形石鹸しかない時から使っています。そして、泡では無いミューズから今は泡のミューズを使っています。とにかく毎日沢山手洗いをするので、4Lタイプをストックしておかないと、直ぐに無くなります。コロナで急に品切ればかりで、どこへ行ってもミューズが手に入らない時は本当に困りました。仕方がないので違う製品を使っていましたが手にいつまでも、ヌルヌルした感触が残り、ストレスでした。ミューズは、どんな汚れもスッキリ落ちて、洗い上がりもサッパリしています。泡切れが早いです。もうミューズ以外は使えません。どうかこれからも泡のミューズを取り扱って下さい。お願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
26582002
2020-04-09
用途:
家庭用
サービス業

10年以上使い続けています。
油汚れもよくおちると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする