無香空間

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(630g) 注文コード89871783 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥735
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「無香空間」は、香りを一切使用していない無香タイプの消臭剤です。
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。
透明ビーズが生活空間の様々な気になるニオイを効果的に除去します。

用途
室内・トイレ・ペット用
玄関、リビング、寝室、その他、台所(シンクまわり・調理台の中)、ゲタ箱等
商品タイプ本体特大 成分アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂 エスコ品番EA939AC-6 シリーズ無香空間 香り無香料 使用場所室内、トイレ、玄関、台所、ゲタ箱 危険物の類別非危険物
注意
※無香タイプの消臭剤です(芳香剤ではありません)
排水口がつまることがあるので、絶対にビーズは流さない。
こぼれた場合はすぐに拭き取る。
直射日光のあたるところ、高温の場所に置かない。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89871783 - 19437805 - 無香空間 小林製薬 無香空間 小林製薬 1個(630g) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用車
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
89871792
2024-05-29
用途:
鳥獣車両のにおい対策
その他業種

大容量でストレスなく使用できるのがとっても良いです

対象商品:
33333221
2024-05-28
用途:
オリジナル容器の再利用

オリジナルのプラスチック容器を廃棄することなく消臭することができる。

対象商品:
89871792
2022-12-28
用途:
お客様用トイレの防臭に使用
茶房結 様 (飲食業)

匂いがあっては、だめなので、毎回の掃除は丁寧に拭き掃除していますが、営業中に掃除することはできないため、消臭剤を使用しています。大粒で効果が長く続きますし、粒のサイズで入れ替えるタイミングが解り、助かります。市販品と同じものが安価に購入できるので、助かります。

対象商品:
89871792
2021-02-07
用途:
事務所の環境整備
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題無い良い物ですが、値上がりするので類似品に乗り換えます。

対象商品:
89871792
2020-09-07
用途:
消臭剤(詰め替え用)として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していましたが、在庫切れにより急ぎ発注しました。使い慣れたメーカー製ですので何の問題もございませんでした。

対象商品:
33333212
2019-11-09
用途:
部屋の消臭
明倫スクール 様 (教育・研究機関)

とても、強い消臭剤です。他社のものは香りが強過ぎる製品が多いので、これは助かります。
毎回これにします

1人が参考にしています
対象商品:
89871792
2020-02-06
用途:
トイレ 水回りあたりの下水臭除去のため
卸売・小売業

置かないよりはましな気がします。買いにいくと量もあり重いので配送してもらうのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする