- 無添加せっけんシャンプー ミヨシ石鹸 89871887

無添加せっけんシャンプー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(520mL) 注文コード89871887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

髪や地肌をやさしくいたわり、健やかに保つさっぱりタイプの石けんシャンプー。洗浄成分は、浸透力がおだやかな植物性の石けんだから、必要な皮脂を取りすぎることなく、髪や地肌の汚れをしっかり落として、すっきりと洗い上げます。RSPO認証原料、サトウキビ由来のバイオマスPEボトル使用。
地肌にやさしく、健康でコシのある髪へ
ツバキオイルなどの天然油脂を原料に使用し、釜炊き製法(ケン化法)でじっくり炊き上げて作りました。
豊かな泡立ちで髪や地肌にやさしく、すっきり洗い上げます。
シリコン、合成ポリマー、香料、着色料、防腐剤を使用していない無添加石けんです。

使用場所浴室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
シャンプーとして
医療・福祉・介護関連業

石けんシャンプーとして、使っています。
石けんシャンプーだけだと、ごわごわします。
ミヨシ石けんのシャンプー後に、リンスも大事です。
リンスをすると、ゴワゴワが減りました。
シャンプーとリンスは、セットだと思いました。

2024-09-04
用途:
普段の洗髪
株式会社アメリカンボウリングサービス 様 (サービス業)

いつもは薬用シャンプーですが(メディクイック)ちょっと浮気。
泡立ちが良いのに泡切れも良い。フケも出ない。うーん 廉価なのに優秀。
今後もこれで良くないか?

2人が参考にしています
対象商品:
89871871
2024-11-23
用途:
自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

シリカなど不要な成分はなくシンプルに石鹸で泡立ちすすぎもスッキリしてとてもよい。ただし、このボトル(容器)はキャップが硬く濡れた手で開けるのが使いづらいです。粘度も低いのでかなりの量が手のひらに乗らず溢れます。ボトルの改善できたらありがたいが。

1人が参考にしています
対象商品:
89871905
2024-04-04
用途:
髪の毛を洗うとき、風呂使う使う
田中ベンディングサービス 様 (サービス業)

さっぱりしてべとつかないので最高、流すのもスッキリとしてる

対象商品:
89871905
2021-10-25
用途:
お風呂
農・林・水産業

無添加石鹸なので、洗い上がりはヌルヌルした感じがなく、頭から足先まで全身これ一本でいけます。リピートしています。

対象商品:
89871871
2020-08-10
用途:
洗髪

洗髪後 頭皮にかゆみが出るため体質に合うシャンプーを探していてであった商品。廃版になるまで購入すると思います。

対象商品:
89871905
2020-05-01
用途:
洗髪
サービス業

いくつか石鹸シャンプーを試してきましたが、一番気に入っています。泡立ちもよく、リンス(または酢)を使用しないと突っ張る感じはどの石鹸シャンプーにもありますが、こちらは、オイルをつければ指通りもよくなり、ごわごわしません。

対象商品:
89871905
2019-11-27
用途:
入浴時
製造業

泡立ちがとても良く、ほとんど匂いもなく、泡切れも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする