曜日別特売
- 無添加せっけん泡のハンドソープ ミヨシ石鹸 89871993

- 無添加せっけん泡のハンドソープ ミヨシ石鹸 89871993
- 無添加せっけん泡のハンドソープ ミヨシ石鹸 89871993

無添加せっけん泡のハンドソープ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード89871993品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。

商品タイプ詰替用成分水、カリ石ケン素地タイプアズワン品番64-1059-68繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 刺激が少ない

他の商品と明らかに使用感がちがいます。余計な刺激がなく肌に優しいです。

2025-07-10
用途: 手洗いと風呂掃除
卸売・小売業

ハンドソープはもちろん、手が荒れるのが嫌でお風呂掃除にも使用。
無添加なので安心してリピートしています。
常に1Lのを置いてほしい。

対象商品 : 89871993
2024-03-27
用途: 手洗い、食器洗いなどに使用
サービス業

ずっとこれ使っています!すっきり落ちるし、余計な香料や有害成分が入っていないので気に入っています。無くなったらまた購入します!

対象商品 : 89872002
2024-04-12
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすくて手にも優しく肌にも優しくいいです-**

1が参考にしています
対象商品 : 89872002
2023-04-10
用途: 帰宅時の手洗い
有限会社アスコ通信特機

外出から帰宅した時必ず手洗いしてます。
泡切れが良く、洗った後キュッキュッとなり気持ちがいいです。
ただ一つ容器の出口が真直ぐなので袖口に飛んでしまう事がありできれば少し下向きになればと思います。

対象商品 : 89871993
2023-06-08
用途: 毎日の手洗い
サービス業

香りが無いので調理の前に使っても におい移りがなくて安心です。泡立ちがよく気持ちよく洗えます。

対象商品 : 89871993
2023-01-20
用途: 普段使い
その他業種

色々な薬品が入っている物より、シンプルな石鹸素材の物が好きなので。使いやすいです。

対象商品 : 89871975
2022-05-30
用途: 作業後の手洗い
知多岬運輸株式会社運輸・通信業

作業後の皮手のにおいや汚れ落としにもアワ切れがよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする