正面

- 無添加食器洗いせっけん ミヨシ石鹸 89872097 - 無添加食器洗いせっけん ミヨシ石鹸 89872097

無添加食器洗いせっけん

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(350mL) 注文コード 89872097 品番 -
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

無添加だから手肌にやさしく安心

商品タイプ詰替用(スタンディングタイプ) 成分水、純石けん分(脂肪酸カリウム) タイプ液体 液性弱アルカリ性 使用場所キッチン 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89872097
2025-12-20
用途:
日常使い
教育・研究機関

ミヨシさんを信頼しての継続です。
安心安定の使いやすさです。

2025-03-16
用途:
台所用に

界面活性剤等の添加物が無くて
匂いが全くなくて
油汚れがよく落ちる
健康に環境にとてもいいと思い
使い続けてます

対象商品:
89872081
2025-01-08
用途:
食器洗い
運輸・通信業

石鹸本来の力で良く落ちて手荒れも少なくなりました。
固まる事もあるけれど天然な証拠?

1人が参考にしています
対象商品:
89872097
2022-12-15
用途:
食器洗い

母が手が荒れないと喜んでいます
洗剤より少し油汚れが落ちにくいように思いますので油汚れやカレーなどはふき取ってから使うといいと思います

2人が参考にしています
対象商品:
89872081
2022-09-30
用途:
塗装作業時
製造業

HVLP電動スプレーガン購入時に、洗浄用洗剤として購入しました。今回の様に例示してもらえると安心して使えます。

対象商品:
89872081
2021-08-19
用途:
洗い物時

無添加という言葉に惹かれ初めて購入してみました。まだ使い始めたところなのであまりわからないですが食器洗いをすることが多いので期待しています。

対象商品:
89872097
2021-04-15
用途:
家庭の台所で食器洗い

なかなか近所のお店に扱いがなくてこちらで購入。手荒れ等が少なくて購入しています。

対象商品:
89872081
2020-11-11
用途:
家事の食器洗い
合同会社 DEEP WHITE 様 (不動産業)

石鹸洗剤を使うのは初めてです。
思いの外、汚れがよく落ちるので
びっくりしました。
しばらく使い続けてみたいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする