TC26-5.0-CR1 熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 89874355

熱収縮チューブ1m品(透明)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)
内径D(Φmm)(収縮前)5.7±0.4
内容量1袋(10本)注文コード89874355品番TC26-5.0-CR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明形状円形内径d(Φmm)(収縮後最大)2.50伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5内径D(Φmm)(収縮前)5.7±0.4特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: マーカーの保護に
教育・研究機関

有機溶剤を利用する器具に目印を付けたので、その保護に使用。モノタロウさんのヒートガンで130℃に設定してきちんと収縮した。大満足です。

2025-03-19
用途: 機器組み込み時のケーブル保護

今までは別のチューブを使用していたが
納品形態がつぶれた状態で納品される製品だったため
使用者から、丸いままの状態で納品されるタイプの希望があったため
こちらを購入しました。
納品形態もよく、熱収縮率もよいため使用している物からは
こちらをリピートするようにリクエストをもらっています

対象商品 : 89874495
2018-06-27
用途: アンテナ製作に使用
すけ川電子研究所建設業・工事業

銅箔テープ使用のアンテナ外筒保護に使用し、良好な結果でした。

対象商品 : 89874312
2016-11-27
用途: 微小貝の保管容器として
教育・研究機関

当社の説明のとうり、収縮率もよくまた透明度も高く使用に最適

1が参考にしています
対象商品 : 89874382
2015-10-28
用途: 車のLEDテープ防水用

まだ使用していないのでわからないが、収縮率が大きいので密着性に期待。

1が参考にしています
対象商品 : 89874321
2015-03-03
用途: AMPの内部配線

今まで使用していた製品(メーカー不明)より皮膜が若干厚いので、破損しにくいような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする